ポーリング 118mlx6色セット

ポーリング 118mlx6色セット - ペベオ

絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムが、予めステューディオアクリリック絵具に混合された水性アクリルペイント。
お得な6色セットです。
セット内容:23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド

用途フルイドアート用トラスコ品番594-4598セット内容23チタニウムホワイト、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズ、22アイボリーブラック、24メタリックゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07479669524601
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする