ツネミ
あなうめ~る
超速硬性・高強度があります。
用途
コンクリート割れ補修
トラスコ品番
606-9099
色
グレー
容量(g)
1000
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24
施工面積(m
2
)
厚さ1mm×0.57
内容量
1袋
注意
※気温5度以下では、施工できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476011
ANAUMERU
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください