曜日別特売

コンクリートビス皿頭

コンクリートビス皿頭 - MARVEL CORPORATION(マーベル)コンクリートビス皿頭 - MARVEL CORPORATION(マーベル)コンクリートビス皿頭 - MARVEL CORPORATION(マーベル)
トラスコ品番
177-4210
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
4
表面処理
フッ素樹脂コーティング
適合ドライバー
プラスNO.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1パック(130本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617398CS-438
¥1,600
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする