トーヨーマテラン
住宅基礎用セルフレベリング材
・レベリング性と流動性のバランスが良いです。
・材料の分離がしにくくなっております。
・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。
用途
・住宅基礎コンクリート天端用
仕様
【凝結時間】終結:10.5mm
寸法(mm)
フロー値:245
圧縮強度(N/mm
2
)
26.6
接着強度(N/mm
2
)
下地:2.2
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.51MB)
(0.51MB)
注意
※セメントはアルカリ性のため、施工の時はゴム手袋等を必ず使用してください。
※万一目に入ったときは、すぐ洗眼し医師の手当てを受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03204289
5423
1セット(38袋×950kg)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03204298
5423
1セット(10袋×250kg)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。