曜日別特売

住宅基礎用セルフレベリング材

住宅基礎用セルフレベリング材 - トーヨーマテラン住宅基礎用セルフレベリング材 - トーヨーマテラン

・レベリング性と流動性のバランスが良いです。
・材料の分離がしにくくなっております。
・水量の調整可能範囲が広く、安定した品質を得られやすいです。

用途
・住宅基礎コンクリート天端用
仕様
【凝結時間】終結:10.5mm
寸法(mm)
フロー値:245
圧縮強度(N/mm2)
26.6
接着強度(N/mm2)
下地:2.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(25kg)
関連資料:(0.51MB) (0.51MB)
注意
※セメントはアルカリ性のため、施工の時はゴム手袋等を必ず使用してください。
※万一目に入ったときは、すぐ洗眼し医師の手当てを受けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026992825423
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする