ペベオ
キャンドル座金付芯 8cmx25本入り
手作りキャンドルに火を灯す為の芯です。
用途
手作りキャンドル用に。
トラスコ品番
556-5738
材質
芯:コットン、芯棒/座金:アルミニウム
直径(Φmm)
芯直径2.0/座金直径
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478436
766223
¥
800
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください