ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色アトリエコレクション 10色x45ml+アクセサリー
布用絵具45mlボトル×10色、セタカラー3D、セタマーカー、筆のセットです。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8803
セット内容
10チタニウムホワイト、13バターカップ、26バーミリオン、64オリエンタルレッド、11コバルトブルー、82リーフグリーン、93シナモン、91グレイ、19ブラックレーキ、45ゴールド、セタカラー3D 20ml グロス色 32ブラック、7Aマーカー401ホワイト、化繊平筆10号、スポンジ、プラスティックパレット
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07479197
758481
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください