ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラーシマー 45ml
濃色生地にも発色し、キラキラとした上品な光沢のある不透明色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
油性 or 水性
水性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478628
295064
オリエンタルレッド
576-0327
綿、麻、シルク、デニム
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478637
295067
プラム
576-0324
綿、麻、シルク、デニム
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483501
295043
クロロフィル
575-8756
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483510
295044
パール
575-8760
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483519
295045
ゴールド
576-0309
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483528
295060
シルバー
575-8787
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483537
295062
リッチゴールド
575-8772
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483546
295069
エレクトリックブルー
576-0297
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483555
295075
チョコレートチップ
575-8796
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483571
295098
アイボリー
576-0310
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07483580
295099
ブラック
575-8765
布
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください