ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 45ml
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
油性 or 水性
水性
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478497
202094
パールグリーン
576-0331
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07478506
202095
パールブルー
575-8812
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07478515
202096
パールピンク
576-0320
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07478531
202097
パールゴールド
575-8779
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07478540
295010
チタニウムホワイト
575-8791
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478549
295011
コバルトブルー
575-8806
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478558
295012
オレンジ
575-8814
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478567
295013
バターカップ
575-8761
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478576
295017
レモンイエロー
575-8770
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478585
295019
ブラックレーキ
576-0290
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478601
295024
スプリンググリーン
575-8784
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478610
295026
バーミリオン
576-0295
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478619
295029
パルマバイオレット
575-8817
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478646
295080
レッド
576-0289
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478655
295081
ラズベリー
576-0307
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478671
295082
リーフグリーン
575-8818
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478680
295083
オリーブ
576-0294
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478689
295084
ブルージーンズ
575-8759
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478698
295085
ライラック
575-8758
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478707
295086
スカイブルー
576-0319
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478716
295087
ターコイズ
575-8773
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07478725
295088
チョコレート
576-0300
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478741
295089
トープ
576-0318
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478750
295090
ポートレートピンク
575-8776
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478759
295091
グレイ
575-8816
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478768
295092
フィグ
575-8766
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
07478777
295093
シナモン
576-0311
¥
720
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください