ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラーグリッター 45ml
美しい透明感のある、ラメが入った色鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478987
329201
575-8790
アクアマリン
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07478996
329202
575-8767
エメラルド
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479005
329203
576-0312
ルビー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479021
329204
575-8802
ダイアモンド
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479030
329205
576-0302
オニキス
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479039
329206
576-0334
ターコイズ
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479048
329207
576-0299
トルマリン
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
07479057
329208
576-0323
ゴールド
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479066
329209
576-0298
シルバー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07479075
329210
575-8811
マルチカラー
¥
820
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください