油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml

油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ヴィトラーユ 45ml - ペベオ

油性アルキド樹脂系 透明色絵具。
キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。
漆のような質感も特徴です。

用途キャンバス、紙、ガラス、金属油性 or 水性油性材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07480010050023レモン594-1060
780
699
769(税込)
当日出荷
07480019050014イエロー594-1019
780
699
769(税込)
当日出荷
07480028050016オレンジ594-1030
780
699
769(税込)
当日出荷
07480037050050レッド594-1058
780
699
769(税込)
当日出荷
07480046050012クリムソン594-1052
780
699
769(税込)
当日出荷
07480055050032サーモン594-1042
780
699
769(税込)
当日出荷
07480071050021ピンク594-1056
780
699
769(税込)
当日出荷
07480080050051ビビットピンク594-1046
780
699
769(税込)
当日出荷
07480089050052フクシアピンク594-1004
780
699
769(税込)
当日出荷
07480098050031オールドピンク594-1037
780
699
769(税込)
当日出荷
07480107050033パルマ594-1063
780
699
769(税込)
当日出荷
07480116050026パープル594-1026
780
699
769(税込)
当日出荷
07480125050019レッドバイオレット594-1022
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480141050025バイオレット594-1025
780
699
769(税込)
当日出荷
07480150050053ラベンダーブルー594-1065
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480159050010ディープブルー594-1066
780
699
769(税込)
当日出荷
07480168050054インディゴブルー594-1033
780
699
769(税込)
当日出荷
07480177050036スカイブルー(ライトブルー)594-1038
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480186050037コバルトブルー594-1043
780
699
769(税込)
当日出荷
07480195050055シアン594-1018
780
699
769(税込)
当日出荷
07480211050017ターコイズ594-1017
780
699
769(税込)
当日出荷
07480220050056ラグーン(ヴィヴィットターコイズ)594-1021
780
699
769(税込)
当日出荷
07480229050013エメラルド594-1014
780
699
769(税込)
当日出荷
07480238050057アクアグリーン594-1064
780
699
769(税込)
当日出荷
07480247050058ビビットグリーン594-1053
780
699
769(税込)
当日出荷
07480256050034アップルグリーン594-1029
780
699
769(税込)
当日出荷
07480265050018シャルトルーズ594-1015
780
699
769(税込)
当日出荷
07480281050035ダークグリーン594-1009
780
699
769(税込)
当日出荷
07480290050022グリーンゴールド594-1011
780
699
769(税込)
当日出荷
07480299050030サンド594-1045
780
699
769(税込)
当日出荷
07480308050059アンバーブラウン594-1031
780
699
769(税込)
当日出荷
07480317050011ブラウン594-1062
780
699
769(税込)
当日出荷
07480326050060スモーキーグレイ594-1039
780
699
769(税込)
当日出荷
07480335050015ブラック594-1020
780
699
769(税込)
当日出荷
07480351050020ホワイト594-1057
780
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480360050038ゴールド594-1055
780
699
769(税込)
当日出荷
07480369050039パール594-1035
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする