ペベオ
水性アクリル絵具 ヴィトラーユ アウトライナー
水性アクリル絵具。
チューブから直接デザインの輪郭線や装飾のドットが描け、乾燥後も盛り上がった仕上がりになります。
用途
キャンバス、紙、ガラス、金属
油性 or 水性
水性
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07480378
773620
スペアレント(透明)
594-1051
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480387
775020
透明グリッター
594-1034
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480396
778000
ホワイト
594-1010
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480405
390100
ブラック
594-1028
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480421
773300
ゴールド
594-1048
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480430
773100
キングゴールド
594-1023
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480439
773110
ペールゴールド
594-1044
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480448
773120
リッチゴールド
594-1050
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480457
482000
コッパー
594-1054
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07480466
460100
バーメイルゴールド
594-1027
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07480475
772100
イミテーションリード(グレイ)
594-1005
キャンバス、紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
07483677
774100
シルバー
594-1036
紙、ガラス、金属
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください