ペベオ
アクリリックマーカー 「5-15mm」チズルフラット
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
特性
耐水
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478339
201701
ホワイト
546-3372
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478348
201702
イエロー
546-3396
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478357
201704
ライトオレンジ
546-3406
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478366
201705
オレンジ
548-7158
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478375
201707
マゼンタ
546-3326
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478391
201708
レッド
546-3340
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478400
201711
ヴィヴィットバイオレット
546-3374
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478409
201713
バイオレット
546-3352
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478418
201717
シアン
546-3337
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
07478427
201718
カリビアンブルー
546-3373
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください