ペベオ
アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水
内容量
1本
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477691
205701
546-3388
ホワイト
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477700
205702
546-3347
イエロー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477709
205703
546-3369
ダークイエロー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477718
205704
548-7157
ライトオレンジ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477727
205705
546-3407
オレンジ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477736
205706
546-3392
バーミリオン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477745
205707
546-3401
マゼンタ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477761
205708
546-3339
レッド
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477770
205709
546-3345
ピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477779
205710
546-3404
ライトピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477788
205711
546-3390
ビビッドバイオレット
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477797
205712
546-3371
オリエンタルバイオレット
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477806
205713
546-3356
バイオレット
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477815
205714
546-3330
ライトバイオレット
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477831
205715
546-3377
ライトブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477840
205716
546-3376
ターコイズ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477849
205717
546-3346
シアン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477858
205718
546-3338
カリビアンブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477867
205719
546-3354
ウルトラマリンブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477876
205720
548-7163
ナイトブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477885
205721
546-3383
ダークグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477901
205722
546-3363
エメラルドグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477910
205723
546-3380
グリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477919
205724
546-3333
ブライトグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477928
205725
546-3399
グリーングレイ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477937
205726
548-7156
トープ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477946
205727
546-3332
ベージュ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477955
205728
546-3336
フレッシュトーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477971
205729
546-3410
リネン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477980
205730
546-3409
オーカー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477989
205731
546-3348
レッドオーカー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07477998
205732
546-3393
ローシェンナ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478007
205733
548-7154
バーントシェンナ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478016
205734
546-3349
ネパールホワイト
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478025
205735
546-3331
グレイ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478041
205736
546-3362
ブラック
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478050
205741
546-3379
フルレセントイエロー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478059
205742
548-7155
フルレセントオレンジ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478068
205743
546-3344
フルレセントピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478077
205751
546-3411
プレシャスレッド
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478086
205752
546-3334
プレシャスピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478095
205753
546-3368
プレシャスブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478111
205754
546-3342
プレシャスグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478120
205755
548-7166
プレシャスブラック
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478129
205756
546-3366
プレシャスシルバー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478138
205757
546-3370
プレシャスゴールド
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
07478147
205758
546-3400
プレシャスコッパー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください