曜日別特売

自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク

自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE自転車用 もっちりサドル 撥水加工 通気性 反射テープ 高弾力 マウンテンバイク ロードバイク クロスバイク - AFF WARE
(1件のレビュー)

座面が大きく、厚みもありお尻への衝撃を分散・軽減し、長時間でも快適に走行できます
撥水加工が施されているため、濡れたサドル拭いてすぐに出発できます
サッと拭いてすぐに出発することができます

用途交換用サドルですブラック質量(g)674寸法(cm)25×20×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504799AFF-SAD001
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 通学用自転車の交換用サドルとして使用

家族の通学用自転車のサドルが破損したため購入しました。厚いスポンジはクッション性が良く、10km程度の通学が快適になったようです。ただ表皮が薄いのか、一ヶ所についた傷から破れが拡大したのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする