曜日別特売

スロットルケーブル 100mmロング ECT30310

スロットルケーブル 100mmロング ECT30310 - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:ECT30310
ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:2本
ロング[長さ]:100mm(ロング)
備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)

適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカーヤマハ(YAMAHA)内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499856ECT30310
4,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする