ユニット
ネッククーラー”マジクール EX”
面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。
先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。
抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途
首回りの冷却に。
長さ(mm)
570
幅(mm)
55
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※取扱い説明書をご熟読ください。
※水道水以外には浸けないでください。
※水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
※綿100%の生地を染色しているため、色移りすることがあります。
※皮膚に異常があった場合は使用中止し、医師にご相談ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510898
HO-881A-NB
657-4101
ネイビー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
07510907
HO-881A-LB
657-4100
ライトブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください