BIG DAISHOWA
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
鋼用。
仕様
PVD超多層コート
適合
【インサートホルダ】FCM型
トラスコ品番
365-4472
切刃長さ(mm)
10
適合被削材種
鋼
ノーズ半径R(mm)
0.8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515807
BRG321008
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください