曜日別特売

ニュースプレーラッカー 300ml

ニュースプレーラッカー 300ml - ロックペイント

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。

用途丸パターン主成分アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.353L特性速乾、耐久性塗り重ね可能時間(時間)30分以上(20℃)乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513059H62-1805-65851-2410
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
07513068H62-1817-65851-2416
1,040
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする