曜日別特売

ゼロリセットトルクレンチ

ゼロリセットトルクレンチ - Betaゼロリセットトルクレンチ - Betaゼロリセットトルクレンチ - Beta

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。
強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。
設定トルクが見やすいスケールです。
クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。
スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。
握りやすいハンドル形状です。

用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備内容量1丁
注意
※5000回または12か月使用後、校正を実施して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510049006660711654-811438512.720~1000.25
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510040006660705654-81133429.510~500.25
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
07510058006660720654-811547112.740~2000.5
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする