ソニックスクラバー
スーパーソニックスクラバー鏡用 本体セット
1分間に8000回の高速反復回転で鏡の水垢を簡単に落とします。
用途
頑固な鏡の水アカ・ウロコ汚れ用。
トラスコ品番
436-3305
材質
本体:ABS樹脂、TPE/パッド用ヘッド:ABS樹脂、POM/鏡用パッド:人工ダイヤモンド、酸化セリウム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
長さ(mm)
270
形状
ハンディブラシ
厚さ(mm)
30
色
白
縦(mm)
270
横(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515168
NXDP-JP
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください