フジキン
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。
・ボンネットレス形でコンパクト。
・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。
・パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
トラスコ品番
609-3422
材質
ステンレス鋼、ボディ:SUSF316
全長(mm)
57.8
高さ(mm)
54
使用温度範囲(℃)
-53~93
呼び径(B)
6.35
使用流体
その他ガス
呼び径(A)
6.35
最高許容圧力(MPa)
34
ハンドル径D(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511668
PUD-934P-6.35-V
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材