フジキン
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)
ボンネットレス形でコンパクトです。
流量調整が可能です。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質
黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)
38
使用温度範囲(℃)
-20~200
使用流体
低圧エアー、不活性ガス
清浄度
非禁油
最高許容圧力(MPa)
1.96
ハンドル径D(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511677
RV-8-GBA-R
663-4995
60
リングジョイント8mm
リングジョイント8mm
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511686
RV-6-GBA-R
663-4990
60
リングジョイント6mm
リングジョイント6mm
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511695
RV-10-GBA-R
663-4993
66
リングジョイント10mm
リングジョイント10mm
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材