フレックス フォームディスク 33545

フレックス フォームディスク 33545 - 3M(スリーエム)

柔軟なスポンジ基材の研磨材で、不規則な表面や曲面にもフィットし、仕上がりが優れています。
水研ぎでも空研ぎでも使用可です。
粉塵や水分のコントロールに優れ、クリーンな研磨環境を実現します。
手研磨でも機械研磨でも使える汎用性の高い製品です。
多数の微細な貫通孔が施されているため、ディスクの目詰まりが起こりにくく、耐久性に優れています。

用途下地、足付け作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)127内容量1箱(20枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751525633545661-0526800(#)
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
0751526533546661-05231000(#)
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751528133547661-05241200(#)
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
0751529033548661-05271500(#)
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
0751529933549661-05252000(#)
7,000
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする