中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色
ベージュ
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
基材
ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
使用条件
【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
内容量
1巻
注意
※Teflonおよびテフロンはケマーズ社のトレードマークです。中興化成工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512481
AGF100FR-30X13
159-0737
13
0.3
5.6
488
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
07512490
AGF100FR-13X10
158-1277
10
0.13
3.6
144
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください