フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P

フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P - 中興化成工業

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。

用途
電子機器の絶縁被覆。
塗装工程のマスキング。
トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁内容量1巻
注意
※シリコーンフリー(シリコーン材料を意図的に使用していないこと)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512499ASF121P06X25
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする