KITZ(キッツ)
ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型
トラスコ品番
520-7481
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】108
寸法H(mm)
【高さ】124
寸法D(mm)
【ハンドル】80
接続
フランジ形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510295
10SPBF15A
¥
19,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材