ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み - フジキン

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。
・ボンネットレス形でコンパクト。
・流量調整が可能。
・パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511659PUH-934P-6.35-V
13,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする