デコスプレー 100mlクロム色

デコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオデコスプレー 100mlクロム色 - ペベオ

溶剤系ペイントで箔のような輝きが得られます。
屋内、屋外で使用できます。

用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用容量(mL)200主な用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※長時間のご使用に際して、換気をよくし、手袋やマスクを着用してください。
※直射日光や0℃以下の場所、水回りや湿気の多い場所を避けて、子供の手の届かないところに保管してください。
※使い終わった空缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガス抜きし、捨ててください。
※皮膚に付着した場合には、石鹸水で洗い落してください。万が一、眼に入った場合は、多量の水で洗い流し、専門医の診断を受けてください。
※ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて、医師の診断を受けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07513680093781シルバー200538-2791
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07513689093782ゴールド200538-2800
1,000
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする