曜日別特売

ロールスイーパー ES-2RB ES-2RB

ロールスイーパー ES-2RB ES-2RB - エクセン

・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。

仕様積み重ね可能台数(台):4幅(mm)清掃:460質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1600ダストボックス容量(L)20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521416ES-2RB
156,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする