曜日別特売

小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531

小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531 - エクセン

・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。

仕様積み重ね可能台数(台):3質量(kg)3.6電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03コード長さ(m)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5使用環境温度(℃)0~40連結数6台内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521477BF531
37,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする