エクセン
小型デンジノッカーシリーズ
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
ケーブル長(m)
5
対応材質
薬品/食品/精密機械
最大外径×全高(Φ×Hmm)
Φ70×192.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
本体質量(kg)
電源(AC V)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07521888
EK3100
2(平均)
2.2
100
4.3
0.6
¥
75,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07561885
EK3200
1(平均)
2.1
200
5.3~8.3
0.6~0.8
¥
75,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません