曜日別特売

超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8

超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8 - エクセン

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。

仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6全高(mm)96~124対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48シリンダ外径(Φmm)23ピストン径(Φmm)外径:8振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521486ELV8
61,000
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする