曜日別特売

ボールバイブレータ

ボールバイブレータ - エクセン

・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。

使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
空気圧力(MPa)
空気消費量(Nm3/min)
振動数
遠心力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521581UH13A29始動(垂直):0.03、(水平):0.01(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.11、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.15、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.28空気圧(MPa)0.2:264Hz、空気圧(MPa)0.3:310Hz、空気圧(MPa)0.4:341Hz、空気圧(MPa)0.5:366Hz、空気圧(MPa)0.6:383Hz空気圧(MPa)0.2:0.3、空気圧(MPa)0.3:0.41、空気圧(MPa)0.4:0.5、空気圧(MPa)0.5:0.57、空気圧(MPa)0.6:0.63
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521590UH19A37始動(垂直):0.06、(水平):0.02(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.13、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.18、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.23、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.34空気圧(MPa)0.2:163Hz、空気圧(MPa)0.3:192Hz、空気圧(MPa)0.4:214Hz、空気圧(MPa)0.5:231Hz、空気圧(MPa)0.6:246Hz空気圧(MPa)0.2:0.53、空気圧(MPa)0.3:0.73、空気圧(MPa)0.4:0.91、空気圧(MPa)0.5:1.06、空気圧(MPa)0.6:1.2
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521599UH25A41始動(垂直):0.13、(水平):0.02(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.11、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.15、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.28空気圧(MPa)0.2:110Hz、空気圧(MPa)0.3:127Hz、空気圧(MPa)0.4:140Hz、空気圧(MPa)0.5:152Hz、空気圧(MPa)0.6:162Hz空気圧(MPa)0.2:0.67、空気圧(MPa)0.3:0.9、空気圧(MPa)0.4:1.09、空気圧(MPa)0.5:1.28、空気圧(MPa)0.6:1.46
55,200
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする