曜日別特売

ボールバイブレータ CH32A

ボールバイブレータ CH32A - エクセン

・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。

幅(mm)51質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.2、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.22、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.28、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.34、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.4振動数空気圧(MPa)0.3:104Hz、空気圧(MPa)0.4:118Hz、空気圧(MPa)0.5:129Hz、空気圧(MPa)0.6:137Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.56、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.6:2.11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521565CH32A
65,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする