曜日別特売

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ - エクセン

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×高さH)(mm)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
空気消費量(L/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521678RKV30PBベース:補強リブ無しベースΦ62×905.5~13.11.2~1.8(ANR):0.05~0.13
59,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521687RKV40PBベース:補強リブ無しベースΦ78×1349.2~22.32.6~4.0(ANR):0.15~0.37
92,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521696RKV60PBベース:平面用ベースΦ105×17120.6~49.06.9~10.6(ANR):0.33~0.77
135,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする