曜日別特売

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PA

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PA - エクセン

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15形状ベース:平面用ベース質量(kg)34タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
空気消費量(L/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521651RKV100PAΦ175×27082.4~20130.0~46.9(ANR):0.98~2.28
253,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする