曜日別特売

プラスチックボールバイブレータ UP335A

プラスチックボールバイブレータ UP335A - エクセン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。

質量(kg)1.12使用温度範囲(℃)0~60対応材質薬品/食品本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521757UP335A
63,300
59,980
値下げ
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする