曜日別特売

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ - エクセン

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。

タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
空気消費量(L/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07521809RKD80PAΦ146×22245.1~10915.2~23.7(ANR):0.60~1.40
188,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07521766RKD100PAΦ175×27082.4~20130.0~46.9(ANR):0.98~2.28
253,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする