三興製作所[スプロケット]
M60SD シングル2本掛プロケット
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状
SW
種類
スプロケット
寸法C(mm)
38.3
ボス長BL(mm)
50
歯幅(T)(mm)
11.7
チェーンNo.
60
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
ピッチ径(Φmm)
概略質量(g)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07530121
60SW12
12
50
P.C.D:73.6
1.14
83
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530130
60SW13
13
60
P.C.D:79.6
1.39
89
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530139
60SW14
14
66
P.C.D:85.61
1.63
95
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530148
60SW15
15
72
P.C.D:91.62
1.96
99
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530157
60SW16
16
78
P.C.D:97.65
2.2
107
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530166
60SW17
17
82
P.C.D:103.67
2.56
113
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530175
60SW18
18
90
P.C.D:109.7
2.9
119
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530191
60SW19
19
94
P.C.D:115.74
3.26
126
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530200
60SW20
20
100
P.C.D:121.78
3.7
132
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530209
60SW21
21
106
P.C.D:127.82
4.13
138
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください