曜日別特売

M25 スプロケット 1列A型

M25 スプロケット 1列A型 - 三興製作所[スプロケット]

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752482825A1010歯底円:17.25軸孔B(下孔):60.006P.C.D:20.55
340
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
0752483725A1111歯底円:19.24軸孔B(下孔):60.007P.C.D:22.54
370
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
0752484625A1212歯底円:21.23軸孔B(下孔):60.008P.C.D:24.53
370
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752485525A1313歯底円:23.23軸孔B(下孔):60.01P.C.D:26.53
400
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752487125A1414歯底円:25.24軸孔B(下孔):60.01P.C.D:28.54
400
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752488025A1515歯底円:27.24軸孔B(下孔):60.01P.C.D:30.54
400
379
417(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752488925A1616歯底円:29.25軸孔B(下孔):60.02P.C.D:32.55
410
389
428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月12日
0752489825A1717歯底円:31.26軸孔B(下孔):60.02P.C.D:34.56
430
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752490725A1818歯底円:33.27軸孔B(下孔):60.02P.C.D:36.57
440
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752491625A1919歯底円:35.28軸孔B(下孔):60.03P.C.D:38.58
490
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752492525A2020歯底円:37.29軸孔B(下孔):60.03P.C.D:40.59
480
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752494125A2121歯底円:39.31軸孔B(下孔):60.03P.C.D:42.61
500
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752495025A2222歯底円:41.32軸孔B(下孔):80.03P.C.D:44.62
500
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752495925A2323歯底円:43.33軸孔B(下孔):80.04P.C.D:46.63
520
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752496825A2424歯底円:45.35軸孔B(下孔):80.04P.C.D:48.65
520
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752497725A2525歯底円:47.36軸孔B(下孔):80.04P.C.D:50.66
520
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752498625A2626歯底円:49.38軸孔B(下孔):80.05P.C.D:52.68
530
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752499525A2727歯底円:51.4軸孔B(下孔):80.05P.C.D:54.7
540
509
560(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752501125A2828歯底円:53.41軸孔B(下孔):80.05P.C.D:56.71
550
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752502025A3030歯底円:57.45軸孔B(下孔):100.06P.C.D:60.75
550
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752502925A3232歯底円:61.48軸孔B(下孔):100.07P.C.D:64.78
650
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752503825A3434歯底円:65.52軸孔B(下孔):100.08P.C.D:68.82
710
679
747(税込)
25日以内出荷
返品不可
0752504725A3535歯底円:67.54軸孔B(下孔):100.08P.C.D:70.84
730
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752505625A3636歯底円:69.56軸孔B(下孔):100.09P.C.D:72.86
750
709
780(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752506525A3838歯底円:73.6軸孔B(下孔):100.09P.C.D:76.9
850
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752508125A4040歯底円:77.63軸孔B(下孔):100.11P.C.D:80.93
910
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752509025A4242歯底円:81.67軸孔B(下孔):100.12P.C.D:84.97
1,030
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752509925A4545歯底円:87.73軸孔B(下孔):100.14P.C.D:91.03
1,040
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752510825A4848歯底円:93.79軸孔B(下孔):100.16P.C.D:97.09
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752511725A5050歯底円:97.83軸孔B(下孔):100.17P.C.D:101.13
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752512625A5454歯底円:105.91軸孔B(下孔):100.2P.C.D:109.21
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752513525A6060歯底円:118.03軸孔B(下孔):100.25P.C.D:121.33
1,880
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする