M60 スプロケット 1列A型

M60 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

ボスの無い平板形です。
低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。
材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。

形状A 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):20 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状A型 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
概略質量(kg)
外径O.D.(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07525151 60A65 65 歯底円:382.39 10.6 P.C.D:394.3 405
13,000
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07525160 60A70 70 歯底円:412.7 12.2 P.C.D:424.61 436
14,800
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07525169 60A75 75 歯底円:443.01 13 P.C.D:454.92 466
17,000
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする