曜日別特売

M60 スプロケット 1列C型

M60 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
ピッチ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752645660C1010歯底円:49.744045P.C.D:61.65
2,630
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752646560C1111歯底円:55.714645P.C.D:67.62
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752648160C1212歯底円:61.695245P.C.D:73.6
3,340
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
0752649060C1313歯底円:67.695845P.C.D:79.6
3,520
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752649960C1414歯底円:73.76445P.C.D:85.61
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752650860C1515歯底円:79.727045P.C.D:91.63
4,170
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752651760C1616歯底円:85.747645P.C.D:97.65
4,410
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752652660C1717歯底円:91.768245P.C.D:103.67
4,740
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752653560C1818歯底円:97.798845P.C.D:109.7
5,100
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752655160C1919歯底円:103.839045P.C.D:115.74
5,570
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752656060C2020歯底円:109.8710045P.C.D:121.78
6,050
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752656960C2121歯底円:115.9110045P.C.D:127.82
6,520
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752657860C2222歯底円:121.9511045P.C.D:133.86
7,160
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752658760C2323歯底円:127.9911045P.C.D:139.9
7,480
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752659660C2424歯底円:134.0411545P.C.D:145.95
8,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752660560C2525歯底円:140.0811545P.C.D:151.99
8,840
8,398
9,238(税込)
105日以内出荷
返品不可
0752662160C2626歯底円:146.1312045P.C.D:158.04
9,390
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752663060C2727歯底円:152.1812045P.C.D:164.09
10,160
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752663960C2828歯底円:158.2312545P.C.D:170.14
10,160
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752664860C3030歯底円:170.348355P.C.D:182.25
11,860
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752665760C3232歯底円:182.448350P.C.D:194.35
8,450
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752666660C3434歯底円:194.558350P.C.D:206.46
9,140
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752667560C3535歯底円:200.618350P.C.D:212.52
9,360
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752669160C3636歯底円:206.668350P.C.D:218.57
9,990
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752670060C3838歯底円:218.788355P.C.D:230.69
10,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752670960C4040歯底円:230.898355P.C.D:242.8
10,840
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752671860C4242歯底円:243.019355P.C.D:254.92
11,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752672760C4545歯底円:261.189355P.C.D:273.09
12,590
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752673660C4848歯底円:279.369355P.C.D:291.27
13,840
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752674560C5050歯底円:291.489355P.C.D:303.39
14,790
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752676160C5454歯底円:315.729355P.C.D:327.63
16,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752677060C6060歯底円:352.0810770P.C.D:363.99
17,360
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする