曜日別特売

M40 スプロケット 1列C型

M40 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0752586940C1010歯底円:33.15軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):162635
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752587840C1212歯底円:41.12軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):183535
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752588740C1313歯底円:45.12軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):203935
1,960
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
0752589640C1414歯底円:49.12軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):244335
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752590540C1515歯底円:53.13軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):284735
2,180
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752592140C1616歯底円:57.15軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):305035
2,340
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752593040C1717歯底円:61.17軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):325435
2,380
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752593940C1818歯底円:65.19軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):355835
2,560
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752594840C1919歯底円:69.21軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):396235
2,690
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752595740C2020歯底円:73.23軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):456635
2,880
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752596640C2222歯底円:81.29軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):507435
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752597540C2323歯底円:85.32軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):507835
3,300
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752599140C2424歯底円:89.35軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):558035
3,480
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752600040C2525歯底円:93.38軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):598735
3,710
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752600940C2626歯底円:97.41軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):629035
3,940
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752601840C2727歯底円:101.45軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):629535
4,220
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752602740C2828歯底円:105.48軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):739535
4,220
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752603640C3030歯底円:113.55軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):7310035
4,740
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752604540C3232歯底円:121.62軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):7310035
5,210
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752606140C3434歯底円:129.69軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):7310035
5,570
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752607040C3535歯底円:133.74軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):7310035
5,860
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752607940C3636歯底円:137.77軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):456845
4,310
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752608840C3838歯底円:145.84軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):456845
4,840
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752609740C4040歯底円:153.92軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):456845
4,960
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752610640C4242歯底円:161.99軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
5,250
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752611540C4545歯底円:174軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
6,100
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752613140C4848歯底円:186.23軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
6,990
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752614040C5050歯底円:194.31軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
7,400
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752614940C5454歯底円:210.47軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
7,400
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752615840C6060歯底円:234.71軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):487345
8,640
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752711140C1111歯底円:37.13軸孔B(下孔):12、軸孔B(最大):183035
1,650
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
0752712940C2121歯底円:77.26軸孔B(下孔):14、軸孔B(最大):477035
3,020
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする