曜日別特売

M100 スプロケット 1列C型

M100 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]M100 スプロケット 1列C型 - 三興製作所[スプロケット]

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07527147100C1010歯底円:83.7軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):451.965
6,420
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527156100C1111歯底円:93.65軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):502.475
7,080
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527165100C1212歯底円:103.62軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):58385
8,040
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527181100C1313歯底円:113.62軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):63495
8,990
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527190100C1414歯底円:123.63軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):704.8105
9,960
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527199100C1515歯底円:133.66軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):755.6115
11,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527208100C1616歯底円:143.7軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):806.2120
12,640
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527217100C1717歯底円:153.74軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):857.3130
13,790
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527226100C1818歯底円:163.79軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):908.4140
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527235100C1919歯底円:173.85軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):939.5150
16,080
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527251100C2020歯底円:183.91軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):9710.8160
17,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527260100C2121歯底円:193.98軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):978.5108
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527269100C2222歯底円:204.05軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8010.1117
15,920
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527278100C2323歯底円:214.12軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8010.6117
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527287100C2424歯底円:224.2軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8011.2117
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527296100C2525歯底円:234.27軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8011.7117
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527305100C2626歯底円:244.36軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8012.3117
19,350
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527321100C2727歯底円:354.44軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8012.8117
21,150
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527330100C2828歯底円:264.52軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8013.5117
22,230
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527339100C3030歯底円:284.7軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8014.7117
24,460
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527348100C3232歯底円:304.87軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8918127
27,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527357100C3434歯底円:325.05軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8919.4127
29,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527366100C3535歯底円:335.15軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8920.2127
29,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527375100C3636歯底円:345.24軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8921127
31,590
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527391100C3838歯底円:365.43軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8922.6127
33,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527400100C4040歯底円:385.62軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8924.4127
35,120
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527409100C4242歯底円:405.81軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8926.2127
37,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527418100C4545歯底円:436.1軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8929.1127
40,650
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527427100C4848歯底円:466.4軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8931.9127
45,760
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527436100C5050歯底円:486.6軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):8934.3127
50,120
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527445100C5454歯底円:527軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):10341.1147
54,460
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07527461100C6060歯底円:587.61軸孔B(下孔):33、軸孔B(最大):10349.9147
67,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする