M50 スプロケット 1列C型

M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状C型 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボス長BL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07526167 50C12 12 歯底円:51.18 軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):24 43 40
2,380
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526176 50C13 13 歯底円:56.12 軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):24 48 40
2,540
2,398
2,638 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526185 50C14 14 歯底円:61.18 軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):28 53 40
2,730
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526201 50C15 15 歯底円:66.19 軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):32 58 40
2,940
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526210 50C16 16 歯底円:71.21 軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):35 63 40
3,180
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526219 50C17 17 歯底円:76.23 軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):39 68 40
3,360
3,198
3,518 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526228 50C18 18 歯底円:81.26 軸孔B(下孔):13、軸孔B(最大):45 73 40
3,680
3,500
3,850 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526237 50C19 19 歯底円:86.29 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):47 78 40
3,860
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526246 50C20 20 歯底円:91.32 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):52 80 40
4,130
3,898
4,288 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526255 50C21 21 歯底円:96.35 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):55 85 40
4,360
4,098
4,508 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526271 50C22 22 歯底円:101.39 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):60 90 40
4,670
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526280 50C23 23 歯底円:106.43 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):63 95 40
5,000
4,798
5,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526289 50C24 24 歯底円:111.46 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):67 100 40
5,370
5,098
5,608 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526298 50C25 25 歯底円:116.5 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):70 100 40
5,570
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526307 50C26 26 歯底円:121.54 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):70 100 40
5,940
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526316 50C27 27 歯底円:126.58 軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):70 100 40
6,520
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526325 50C28 28 歯底円:131.63 軸孔B(下孔):17、軸孔B(最大):70 100 40
6,520
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526341 50C30 30 歯底円:141.71 軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):80 110 40
7,480
7,098
7,808 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526350 50C32 32 歯底円:151.8 軸孔B(下孔):17、軸孔B(最大):80 120 40
8,240
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526359 50C34 34 歯底円:161.89 軸孔B(下孔):17、軸孔B(最大):80 120 40
9,200
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526368 50C35 35 歯底円:166.94 軸孔B(下孔):17、軸孔B(最大):80 120 40
9,770
9,298
10,228 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526377 50C36 36 歯底円:171.99 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
7,080
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526386 50C40 40 歯底円:192.17 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
7,400
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526395 50C42 42 歯底円:202.27 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
8,030
7,598
8,358 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526411 50C45 45 歯底円:217.42 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
8,260
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526420 50C48 48 歯底円:232.57 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
9,020
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526429 50C50 50 歯底円:242.66 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
9,990
9,498
10,448 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526438 50C54 54 歯底円:262.87 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
10,430
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07526447 50C60 60 歯底円:293.17 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):63 93 60
11,720
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07527095 50C11 11 歯底円:46.19 軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):22 38 40
2,150
1,998
2,198 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07527120 50C38 38 歯底円:182.08 軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):55 83 50
7,600
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07527138 50C10 10 歯底円:41.21 軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):19 33 40
2,000
1,898
2,088 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする