曜日別特売

MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

形状新B種類スプロケット寸法A(mm)16列数1列ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)17.6スプロケット形状B型内容量1個
全61種類を絞り込む
歯数
61種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
ボス径BD(mm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07530455MS100B12-D2512キー溝W×H:8×3.3歯底円:103.6286100
5,800
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530471MS100B12-D3012キー溝W×H:8×3.3歯底円:103.6286100
5,800
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530480MS100B12-D3212キー溝W×H:10×3.3歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530489MS100B12-D3812キー溝W×H:10×3.3歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530498MS100B12-D4012キー溝W×H:12×3.3歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530507MS100B12-D4512キー溝W×H:14×3.8歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530516MS100B12-D4812キー溝W×H:14×3.8歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530525MS100B12-D5012キー溝W×H:14×3.8歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530541MS100B12-D5512キー溝W×H:16×4.3歯底円:103.6286100
6,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530550MS100B13-D2513キー溝W×H:8×3.3歯底円:113.6288100
6,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530559MS100B13-D3013キー溝W×H:8×3.3歯底円:113.6288100
6,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530568MS100B13-D3213キー溝W×H:10×3.3歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530577MS100B13-D3813キー溝W×H:10×3.3歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530586MS100B13-D4013キー溝W×H:12×3.3歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530595MS100B13-D4513キー溝W×H:14×3.8歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530611MS100B13-D4813キー溝W×H:14×3.8歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530620MS100B13-D5013キー溝W×H:14×3.8歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530629MS100B13-D5513キー溝W×H:16×4.3歯底円:113.6288100
6,550
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530638MS100B14-D2514キー溝W×H:8×3.3歯底円:123.6388100
6,750
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530647MS100B14-D2814キー溝W×H:8×3.3歯底円:123.6388101
6,750
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
07530656MS100B14-D3014キー溝W×H:8×3.3歯底円:123.6388100
6,750
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530665MS100B14-D3214キー溝W×H:10×3.3歯底円:123.6388100
6,750
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530681MS100B14-D3814キー溝W×H:10×3.3歯底円:123.6388100
6,750
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530690MS100B14-D4014キー溝W×H:12×3.3歯底円:123.6388100
6,750
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530699MS100B14-D4514キー溝W×H:14×3.8歯底円:123.6388100
7,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530708MS100B14-D4814キー溝W×H:14×3.8歯底円:123.6388100
7,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530717MS100B14-D5014キー溝W×H:14×3.8歯底円:123.6388100
7,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530726MS100B14-D5514キー溝W×H:16×4.3歯底円:123.6388100
7,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530735MS100B14-D6014キー溝W×H:18×4.4歯底円:123.6388100
7,100
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530751MS100B15-D5515キー溝W×H:16×4.3歯底円:133.6698100
8,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530760MS100B15-D6015キー溝W×H:18×4.4歯底円:133.6698100
8,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530769MS100B16-D3816キー溝W×H:10×3.3歯底円:143.798100
8,050
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530778MS100B16-D4516キー溝W×H:14×3.8歯底円:143.798100
8,050
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530787MS100B16-D5016キー溝W×H:14×3.8歯底円:143.798100
8,050
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530796MS100B17-D6017キー溝W×H:18×4.4歯底円:153.74107100
9,350
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530805MS100B18-D3818キー溝W×H:10×3.3歯底円:163.79107100
9,150
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530821MS100B18-D4518キー溝W×H:14×3.8歯底円:163.79107100
9,150
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530830MS100B18-D5018キー溝W×H:14×3.8歯底円:163.79107100
9,150
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530839MS100B18-D6018キー溝W×H:18×4.4歯底円:163.79107100
9,750
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530848MS100B19-D3819キー溝W×H:10×3.3歯底円:173.85107100
9,550
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530857MS100B19-D4519キー溝W×H:14×3.8歯底円:173.85107100
9,550
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530866MS100B19-D5019キー溝W×H:14×3.8歯底円:173.85107100
9,550
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530875MS100B19-D6019キー溝W×H:18×4.4歯底円:173.85107100
10,200
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530891MS100B20-D3820キー溝W×H:10×3.3歯底円:183.91107100
10,100
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530900MS100B20-D4520キー溝W×H:14×3.8歯底円:183.91107100
10,100
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530909MS100B20-D5020キー溝W×H:14×3.8歯底円:183.91107100
10,100
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530918MS100B20-D6020キー溝W×H:18×4.4歯底円:183.91107100
10,850
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530927MS100B21-D4521キー溝W×H:14×3.8歯底円:193.98107100
10,750
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530936MS100B21-D5021キー溝W×H:14×3.8歯底円:193.98107100
10,750
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07530945MS100B21-D6021キー溝W×H:18×4.4歯底円:193.98107100
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする