曜日別特売

SM25 ステンレススプロケット 1列新B型

SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
直径(Φmm)
径(Φmm)
概略質量(kg)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07544525SM25B1010歯底円:17.25軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):80.0314
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544541SM25B1111歯底円:19.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):80.0316
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544550SM25B1212歯底円:21.23軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):90.0318
1,520
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544559SM25B1313歯底円:23.23軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0520
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544568SM25B1414歯底円:25.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0520
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544577SM25B1919歯底円:35.28軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.0825
2,250
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544586SM25B2020歯底円:37.29軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.0825
2,390
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544595SM25B2121歯底円:39.31軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.0930
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544611SM25B2222歯底円:41.32軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.130
2,580
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544620SM25B2323歯底円:43.33軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1130
2,720
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544629SM25B2424歯底円:45.35軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):160.1230
2,720
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544638SM25B2525歯底円:47.36軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.1435
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544647SM25B2626歯底円:49.38軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.1440
3,330
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544656SM25B2727歯底円:51.4軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.1540
3,520
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544665SM25B2828歯底円:53.41軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.1640
3,820
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544681SM25B3030歯底円:57.45軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):200.245
4,150
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
07544690SM25B3232歯底円:61.48軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2150
4,600
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544699SM25B3434歯底円:65.52軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2150
6,440
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544708SM25B3535歯底円:67.54軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2250
6,540
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544717SM25B3636歯底円:69.56軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2250
6,600
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544726SM25B3838歯底円:73.6軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2650
8,200
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544735SM25B4040歯底円:77.63軸孔B(下孔):10、軸孔B(最大):220.2750
8,300
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544751SM25B1717歯底円:31.26軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0725
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544760SM25B1818歯底円:33.27軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0725
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544769SM25B1515歯底円:27.24軸孔B(下孔):6、軸孔B(最大):100.0520
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
07544778SM25B1616歯底円:29.25軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):120.0625
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする