ダブルピッチスプロケット

ダブルピッチスプロケット - 三興製作所[スプロケット]

ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。

種類スプロケット形状ローラ:Rローラ、新B材質スチール内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
割出歯数
径(Φmm)
歯幅(T)(mm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07549617M2040RB18204018軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):457.268281.5
2,900
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549626M2040RB19204019軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):457.268281.6
3,800
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549635M2050RB17205017軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):558.783352.5
4,300
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549651M2050RB18205018軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):558.783352.8
4,400
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549660M2050RB19205019軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):558.783353.1
5,100
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549669M2050RB920509軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):458.768280
2,100
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549678M2060RB17206017軸孔B(下孔):26、軸孔B(最大):5511.783454.3
6,800
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549687M2060RB18206018軸孔B(下孔):26、軸孔B(最大):5511.783454.8
7,400
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549696M2060RB19206019軸孔B(下孔):26、軸孔B(最大):5511.783455.1
7,700
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549705M2060RB20206020軸孔B(下孔):26、軸孔B(最大):5511.783455.5
8,300
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549721M2080RB17208017軸孔B(下孔):32、軸孔B(最大):8014.61175010.1
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549730M2080RB18208018軸孔B(下孔):32、軸孔B(最大):8014.61175010.6
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549739M2080RB19208019軸孔B(下孔):32、軸孔B(最大):8014.61175011.8
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549748M2080RB20208020軸孔B(下孔):32、軸孔B(最大):8014.61175012.7
17,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549757M2050RB20205020軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):558.783353.3
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549766M2040RB920409軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):327.254220.42
1,400
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549775M2080RB920809軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):6314.693404.09
7,300
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549791M2040RB20204020軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):487.273322
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549800M2040RB17204017軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):457.268281.4
2,800
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
07549809M2060RB920609軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):5511.783400
2,800
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする