曜日別特売

SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 - 三興製作所[スプロケット]

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
寸法(mm)
直径(Φmm)
寸法A(mm)
ボス径BD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07545959SMS40B10-D1210キー溝W×H:4×1.8歯底円:33.15632
3,490
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545968SMS40B10-D1510キー溝W×H:5×2.3歯底円:33.15632
3,490
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545977SMS40B10-D1610キー溝W×H:5×2.3歯底円:33.15632
3,490
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545986SMS40B11-D1511キー溝W×H:5×2.3歯底円:37.13636
3,870
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07545995SMS40B11-D1611キー溝W×H:5×2.3歯底円:37.13636
3,870
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546011SMS40B11-D1811キー溝W×H:6×2.8歯底円:37.13636
3,870
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546020SMS40B11-D2011キー溝W×H:6×2.8歯底円:37.13636
3,870
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546029SMS40B12-D1512キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.12640
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546038SMS40B12-D1612キー溝W×H:5×2.3歯底円:41.12640
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546047SMS40B12-D1812キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.12640
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546056SMS40B12-D2012キー溝W×H:6×2.8歯底円:41.12640
4,020
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546065SMS40B13-D1513キー溝W×H:5×2.3歯底円:45.12737
4,340
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546081SMS40B13-D1613キー溝W×H:5×2.3歯底円:45.12737
4,340
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546090SMS40B13-D1813キー溝W×H:6×2.8歯底円:45.12737
4,340
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546099SMS40B13-D2013キー溝W×H:6×2.8歯底円:45.12737
4,340
4,098
4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546108SMS40B15-D1515キー溝W×H:5×2.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546117SMS40B15-D1615キー溝W×H:5×2.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546126SMS40B15-D1715キー溝W×H:5×2.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546135SMS40B15-D1815キー溝W×H:6×2.8歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546151SMS40B15-D1915キー溝W×H:6×2.8歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546160SMS40B15-D2015キー溝W×H:6×2.8歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546169SMS40B15-D2215キー溝W×H:6×2.8歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546178SMS40B15-D2415キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546187SMS40B15-D2515キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546196SMS40B15-D2815キー溝W×H:8×3.3歯底円:53.13746
4,610
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546205SMS40B16-D1516キー溝W×H:5×2.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546221SMS40B16-D1616キー溝W×H:5×2.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546230SMS40B16-D1816キー溝W×H:6×2.8歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546239SMS40B16-D1916キー溝W×H:6×2.8歯底円:57.15750
4,690
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546248SMS40B16-D2016キー溝W×H:6×2.8歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546257SMS40B16-D2216キー溝W×H:6×2.8歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546266SMS40B16-D2416キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546275SMS40B16-D2516キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546291SMS40B16-D2816キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546300SMS40B16-D3016キー溝W×H:8×3.3歯底円:57.15750
4,910
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546309SMS40B17-D1517キー溝W×H:5×2.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546318SMS40B17-D1617キー溝W×H:5×2.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546327SMS40B17-D1817キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546336SMS40B17-D1917キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546345SMS40B17-D2017キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546361SMS40B17-D2217キー溝W×H:6×2.8歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546370SMS40B17-D2417キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546379SMS40B17-D2517キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546388SMS40B17-D2817キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546397SMS40B17-D3017キー溝W×H:8×3.3歯底円:61.17754
5,130
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546406SMS40B19-D1519キー溝W×H:5×2.3歯底円:69.21762
5,530
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546415SMS40B19-D1619キー溝W×H:5×2.3歯底円:69.21762
5,530
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546431SMS40B19-D1819キー溝W×H:6×2.8歯底円:69.21762
5,530
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546440SMS40B19-D1919キー溝W×H:6×2.8歯底円:69.21762
5,530
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
07546449SMS40B19-D2019キー溝W×H:6×2.8歯底円:69.21762
5,530
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする